カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- ボンマックス(7)
- 貝印(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- TULTEX(タルテックス)(1)
- ブラストン(1)
- I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)(1)
- ATEN(1)
- RS PRO(1)
- ストア・エキスプレス(1)
「6308 cm」の検索結果

単列深溝玉軸受 6308
NSK(日本精工)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308CM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号6308シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6300番台 開放形
NSK(日本精工)(9件のレビュー)¥119~税込¥131~特価1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 テーパ穴 1300番台
NSK(日本精工)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6308ZZ
NSK(日本精工)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308ZZCM寸法r(mm)最小1.5面取寸法r(mm)1.5(最小)内径d(Φmm)40呼び番号6308参考質量(g)636シールド形状両側シールド形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列