カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(11)
  • NACHI(不二越)(6)
  • SMT(南海精工所)(6)
  • エスコ(3)
  • 三菱電機(3)
  • 岩田製作所(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6311zz」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNSK(日本精工)(16件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6311ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6311ZZNSK(日本精工)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】6311ZZCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55呼び番号6311シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6311ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6311ZZC3NSK(日本精工)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】6311ZZC3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55呼び番号6311シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付NSK(日本精工)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から19日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6311ZZNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6311ZZNRNSK(日本精工)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】6311ZZNR寸法a(mm)最大4.06寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)最大115.21内径d(Φmm)55寸法b(mm)最小3.1呼び番号6311寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
6311vv特集