カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(2)
- SMT(南海精工所)(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- NACHI(不二越)(2)
- KMT(2)
- EZO(北日本精機)(1)
- エスコ(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- CCTYベアリングジャパン(1)
「6802zz」の検索結果
特価

単列深溝玉軸受 6802ZZ
NSK(日本精工)¥689税込¥7581個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)24幅B(mm)5番号【NSK】6802ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6802シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ
NSK(日本精工)(9件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。ベアリング番台6800
単列深溝玉軸受 6802ZZC3
NSK(日本精工)¥689税込¥7581個3日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)24幅B(mm)5番号【NSK】6802ZZC3寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6802シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレスベアリング 両シールド形
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列