カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • SMT(南海精工所)(9)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • NACHI(不二越)(3)
  • NAKANO(3)
  • エスコ(2)
  • KMT(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ホンダ(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • CCTYベアリングジャパン(1)
  • ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6805Z」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6800番台 ZZNSK(日本精工)(9件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
ベアリング番台6800
深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)(1件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法a(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法b(mm)-寸法f(mm)-内部すきま予圧記号C3寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-JIS等級0取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6805ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6805ZZNSK(日本精工)
839税込923
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK】6805ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6805シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6805ZZNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6805ZZNRNSK(日本精工)
989税込1,088
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK】6805ZZNR寸法a(mm)最大1.3寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大35.7内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小0.95呼び番号6805寸法r0(mm)最大0.25シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6805ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6805ZZC3NSK(日本精工)
839税込923
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK】6805ZZC3寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6805シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス軸受 SS6805ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6805ZZ-TNSK(日本精工)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK名番】6805-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)3800許容荷重(N)190呼び番号SS6805シールド形状両側シールド形
605z特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 605z