カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
「6805dd」の検索結果
特価

単列深溝玉軸受 6805DD
NSK(日本精工)¥959税込¥1,0551個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK】6805DD寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6805シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス軸受 SS6805DD-T
NSK(日本精工)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK名番】6805-H-20T1XDD MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)3800許容荷重(N)190呼び番号SS6805シールド形状両側接触シール形
単列深溝玉軸受 6800番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(11件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6800番台 DD
NSK(日本精工)¥959税込¥1,0551個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼