カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- NMB(ミネベア)(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
- EZO(北日本精機)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
「682zz」の検索結果

ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS682ZZ
NSK(日本精工)¥359税込¥3951個6日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)5幅B(mm)2.3番号【NSK名番】682-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)2呼び番号SS682シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスミニチュアベアリング
NSK(日本精工)¥449税込¥4941個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台
NSK(日本精工)(25件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
単列深溝玉軸受 6822ZZ
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)140幅B(mm)16番号【NSK】6822ZZ寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)110呼び番号6822シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受