カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)
「686azz」の検索結果
特価
関連キーワード

小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 686ZZ
NSK(日本精工)¥299税込¥3291個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)13番号【NSK】686AZZ1MC3E内径d(Φmm)6幅B1(mm)5呼び番号686許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000基本定格荷重Cor(N)440基本定格荷重Cr(N)1080シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら