カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- MSTコーポレーション(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)

ミニアチュア玉軸受 シールドタイプ
NSK(日本精工)¥199税込¥2191個当日出荷潤滑グリースの漏れや異物の侵入を防ぐため、鋼板をプレス加工したシールドを取り付けた軸受です。摩擦トルクが小さく高速性・防じん性に優れています。内径が9mm以下の超小型で高精度なベアリングです。高速性及び防じん性に優れています。用途摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。トラスコ品番709-2963材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)幅(mm)5外径(Φmm)16精度軸受:JIS B 1514内径d(Φmm)8
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 688ZZ
NSK(日本精工)¥209税込¥2301個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)16番号【NSK】688AZZ1MC3E内径d(Φmm)8幅B1(mm)5呼び番号688許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)710基本定格荷重Cr(N)1610シール・シールド両側シールド形
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら