カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • UDトラックス(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • EZO(北日本精機)(2)
  • SMC(2)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
  • ホンダ(1)
  • KVK(1)
  • KMT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「689z」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニアチュアベアリングZZ 680番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリングZZ 680番台NSK(日本精工)(10件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 689ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 689ZZNSK(日本精工)
439税込483
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)17番号【NSK】689ZZ1MC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)5呼び番号689許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)665基本定格荷重Cr(N)1330シール・シールド両側シールド形
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
599税込659
1個
当日出荷から97日以内出荷
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS689ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS689ZZNSK(日本精工)
389税込428
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)17幅B(mm)5番号【NSK名番】689-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS689シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F689ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F689ZZNSK(日本精工)
399税込439
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)17番号【NSK名番】F689ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)19内径d(Φmm)9寸法C2(mm)1.1幅B1(mm)5呼び番号F689シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
6896鍵特集