カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- オークラ輸送機(11)
- SMT(南海精工所)(10)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- NACHI(不二越)(3)
- エスコ(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- INA(1)
- UDトラックス(1)
- KMT(1)
- CCTYベアリングジャパン(1)
- ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(1)
「6908z」の検索結果
特価

単列深溝玉軸受 6908Z
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)12番号【NSK】6908Z寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)40呼び番号6908シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ
NSK(日本精工)(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
単列深溝玉軸受 6908ZZ
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)12番号【NSK】6908ZZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)40呼び番号6908シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6908ZZNR
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)62幅B(mm)12番号【NSK】6908ZZNR寸法a(mm)最大1.7寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大60.7内径d(Φmm)40寸法b(mm)最小0.95呼び番号6908寸法r0(mm)最大0.25シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6908ZZC3
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)12番号【NSK】6908ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)40呼び番号6908シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受