カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- INA(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- NACHI(不二越)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- SMT(南海精工所)(3)
- ホンダ(4)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
「6912z」の検索結果

単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ
NSK(日本精工)(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間
NSK(日本精工)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥2,298税込¥2,5281個欠品中材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)192外径D(Φmm)85幅B(mm)13内径d(Φmm)60許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500JIS等級0基本定格荷重Cor(N)16300基本定格荷重Cr(N)19400シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900