カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • イースタン精工(26)
  • 岩田製作所(7)
  • KMT(4)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)
  • EZO(北日本精機)(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • バンドー化学(2)
  • 空研(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 東空販売(1)
  • SMT(南海精工所)(1)
  • 岡本工機(1)
  • ISC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「696zz」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 696ZZ NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 696ZZ

    NSK(日本精工)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)15番号【NSK】696ZZ1MC3E内径d(Φmm)6幅B1(mm)5呼び番号696許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000基本定格荷重Cor(N)670基本定格荷重Cr(N)1730シール・シールド両側シールド形
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F696ZZ NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F696ZZ

    NSK(日本精工)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)15番号【NSK名番】F696ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)17内径d(Φmm)6寸法C2(mm)1.2幅B1(mm)5呼び番号F696シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS696ZZ NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS696ZZ

    NSK(日本精工)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)15幅B(mm)5番号【NSK名番】696-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS696シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(32件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュアベアリングZZ 690番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリングZZ 690番台

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(18件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台

    NSK(日本精工)(17件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 690番台 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 690番台

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ