カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- UDトラックス(9)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 野中理化器製作所(3)
- 伊東電機(3)
- カクダイ(2)
- 三笠産業[工具](2)
- Flash Forge(2)
- PROST's(2)
- CKD(1)
- シンワ測定(1)
- スズキ(1)
- 椿本チエイン(1)
- イチネンTASCO(1)
- アカギ(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- スバル(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- ブランドをもっと見る
「697-003」の検索結果

小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 697ZZ
NSK(日本精工)¥519税込¥5711個翌々日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)17番号【NSK】697ZZ1MC3E内径d(Φmm)7幅B1(mm)5呼び番号697許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)710基本定格荷重Cr(N)1610シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS697
NSK(日本精工)¥289税込¥3181個6日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)17幅B(mm)5番号【NSK名番】697U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)7呼び番号SS697シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列