カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EZO(北日本精機)(2)
- KMT(4)
- KVK(2)
- MAZDA(マツダ)(46)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- RS PRO(1)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- SMC(6)
- TRW(1)
- UDトラックス(9)
- ニッサン(1)
- バンドー化学(2)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)

フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(32件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリングZZ 690番台
NSK(日本精工)(13件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(18件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から9日以内出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 698ZZ
NSK(日本精工)¥269税込¥2961個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)19番号【NSK】698ZZMC3E内径d(Φmm)8幅B1(mm)6呼び番号698許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)910基本定格荷重Cr(N)2240シールド形状両側シールド形外輪タイプ溝付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F698ZZ
NSK(日本精工)¥389税込¥4281個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)19番号【NSK名番】F698ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)22内径d(Φmm)8寸法C2(mm)1.5幅B1(mm)6呼び番号F698シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS698ZZ
NSK(日本精工)¥369税込¥4061個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】698-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS698シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら