カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • UDトラックス(9)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • SMC(6)
  • KMT(4)
  • EZO(北日本精機)(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • バンドー化学(2)
  • KVK(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ニッサン(1)
  • RS PRO(1)
  • TRW(1)
  • ISC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「698Z」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(32件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュアベアリングZZ 690番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリングZZ 690番台

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(18件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 698ZZ NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 698ZZ

    NSK(日本精工)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)19番号【NSK】698ZZMC3E内径d(Φmm)8幅B1(mm)6呼び番号698許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)910基本定格荷重Cr(N)2240シールド形状両側シールド形外輪タイプ溝付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 小径深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    小径深溝玉軸受

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F698ZZ NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F698ZZ

    NSK(日本精工)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)19番号【NSK名番】F698ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)22内径d(Φmm)8寸法C2(mm)1.5幅B1(mm)6呼び番号F698シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS698ZZ NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS698ZZ

    NSK(日本精工)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】698-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS698シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
6908zz特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 6908zz