カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
「7007ctyndblp5」の検索結果
特価

高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7007CTDBLP5
NSK(日本精工)¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)15外径D(Φmm)62幅B(mm)14番号【NSK】7007CTYNDBLP5寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)35精度等級ISO 5級呼び番号7007C材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.6予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000形
NSK(日本精工)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼