カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
「7007ctynp5」の検索結果

単列アンギュラ玉軸受 7000番台
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7007CTP5
NSK(日本精工)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)62幅B(mm)14番号【NSK】7007CTYNP5寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)35作用点a(mm)13.5呼び番号7007C取付関係寸法 (mm)【Da】最小56【da】最小41寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NSK(日本精工)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼