カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- EPSON(1)
- MAZDA(マツダ)(18)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- Ruler(ルーラー)(2)
- SMC(21)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TRUSCO(2)
- アクリサンデー(3)
- アズワン(2)
- エスコ(3)
- オーム電機(7)
- スバル(6)
- ニッサン(7)
- マルヤス電業(11)
- ミツビシ(12)
- ヨドコウ(2)
- 三菱ふそう(4)
- 日本ナインスター(7)
- ブランドをもっと見る
「709a」の検索結果
特価
関連キーワード

単列アンギュラ玉軸受 7009AM
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)75幅B(mm)16番号【NSK】7009A寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)45作用点a(mm)25.3呼び番号7009A取付関係寸法 (mm)【Da】最小69【da】最小51寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7009AW
NSK(日本精工)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)75幅B(mm)16番号【NSK】7009AW寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)45作用点a(mm)25.3呼び番号7009A取付関係寸法 (mm)【Da】最小69【da】最小51寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受 7009AMDB
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)75幅B(mm)16番号【NSK】7009ADB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)51作用点距離a0(mm)50.6呼び番号7009A
組合せアンギュラ玉軸受 7009AMDF
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ正面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)75幅B(mm)16番号【NSK】7009ADF寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小Da)(Φmm)69作用点距離a0(mm)18.6呼び番号7009A
単列アンギュラ玉軸受 7009ATP5
NSK(日本精工)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。接触角(°)30外径D(Φmm)75幅B(mm)16番号【NSK】7009ATYNP5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)51取付関係寸法(最小Da)(Φmm)69作用点a(mm)25.3呼び番号7009A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7009A5TSUMP5
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)75幅B(mm)16番号【NSK名番】7009A5TYNSUMP5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45作用点a(mm)22基本定格荷重Cr(kN)23.1基本定格荷重Cor(kN)18.3呼び番号7009A5寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら