カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- ダイハツ(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- カクダイ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- ミヤマ産業(1)
- トヨタ(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- 三菱(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
「7204b」の検索結果
特価

単列アンギュラ玉軸受 7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7204BW
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7204BW寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)20作用点a(mm)21.1呼び番号7204B取付関係寸法 (mm)【Da】最小41【da】最小26寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7204BM
NSK(日本精工)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7204B寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)20作用点a(mm)21.1呼び番号7204B取付関係寸法 (mm)【Da】最小41【da】最小26寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7200形
NSK(日本精工)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7204BWDB
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7204BWDB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)26作用点距離a0(mm)42.1呼び番号7204B
ボールベアリング20mm47mm アンギュラ・コンタクト
NSK(日本精工)¥6,098税込¥6,7081個3日以内出荷。These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:8.15kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:15.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8470アズワン品番65-8051-33
組合せアンギュラ玉軸受 7204BWDF
NSK(日本精工)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ正面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7204BWDF寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小Da)(Φmm)41作用点距離a0(mm)14.1呼び番号7204B