カテゴリ
- メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- Aratas(旧:omron)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- JTC(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- NOK(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エスコ(2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(9)
- ユニテール(1)
- リヒトラブ(1)
- 三菱ふそう(1)
- 多摩興業(1)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
「7206a」の検索結果
特価

高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7206A5TSULP4
NSK(日本精工)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK名番】7206A5TYNSULP4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30作用点a(mm)18.7基本定格荷重Cr(kN)22.1基本定格荷重Cor(kN)14.1呼び番号7206A5寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7206AW
NSK(日本精工)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206AW寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)30作用点a(mm)21.3呼び番号7206A取付関係寸法 (mm)【Da】最小56【da】最小36寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7206AM
NSK(日本精工)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206A寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)30作用点a(mm)21.3呼び番号7206A取付関係寸法 (mm)【Da】最小56【da】最小36寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7200形
NSK(日本精工)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200形
NSK(日本精工)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7206AMDB
NSK(日本精工)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206ADB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)36作用点距離a0(mm)42.6呼び番号7206A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
組合せアンギュラ玉軸受 7206AWDB
NSK(日本精工)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206AWDB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)36作用点距離a0(mm)42.6呼び番号7206A
単列アンギュラ玉軸受 7206ATP5
NSK(日本精工)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206ATYNP5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)36取付関係寸法(最小Da)(Φmm)56作用点a(mm)21.3呼び番号7206A
単列アンギュラ玉軸受 7206ATP4
NSK(日本精工)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206ATYNP4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)36取付関係寸法(最小Da)(Φmm)56作用点a(mm)21.3呼び番号7206A
組合せアンギュラ玉軸受
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7206AWDF
NSK(日本精工)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ正面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206AWDF寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小Da)(Φmm)56作用点距離a0(mm)10.6呼び番号7206A
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7206ATDBLP5
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206ATYNDBLP5寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)30精度等級ISO 5級呼び番号7206A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.6予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7200形
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7206ATDBMP5
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206ATYNDBMP5寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)30精度等級ISO 5級呼び番号7206A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.6予圧中予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7200形
NSK(日本精工)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼