カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • NACHI(不二越)(2)
  • エスコ(1)
  • NOK(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7207a ntn」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    689税込758特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7200形

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受7200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7207AW NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7207AW

    NSK(日本精工)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】7207AW寸法r(mm)【r】最小1.1内径d(Φmm)35作用点a(mm)23.9呼び番号7207A取付関係寸法 (mm)【Da】最小65【da】最小42寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7000番台

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    499税込549特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7200形 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7200形

    NSK(日本精工)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受7000番台

    NSK(日本精工)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 組合せアンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受

    NSK(日本精工)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7200形 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7200形

    NSK(日本精工)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7200形

    NSK(日本精工)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング(軸受)カテゴリ