カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- MAZDA(マツダ)(13)
- SMC(6)
- ダイハツ(6)
- トヨタ(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- ニッサン(4)
- ホンダ(2)
- スバル(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- サンコー(三甲)(1)
- スズキ(1)
- ノーブランド(1)
- ボンフォーム(1)
- Kawasaki(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 日本紐釦貿易(1)
「7301b」の検索結果

単列アンギュラ玉軸受 7300番台
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300形
NSK(日本精工)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7301BW
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)37幅B(mm)12番号【NSK】7301BW寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)12寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)18取付関係寸法(最小Da)(Φmm)31作用点a(mm)16.3呼び番号7301B
組合せアンギュラ玉軸受 7301BWDB
NSK(日本精工)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)37幅B(mm)12番号【NSK】7301BWDB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)12寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)18作用点距離a0(mm)32.6呼び番号7301B