カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • トヨタ(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • ダイハツ(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • スバル(3)
  • SMC(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • HAMILeX(ハミレックス)(2)
  • サンコー(三甲)(1)
  • スズキ(1)
  • ノーブランド(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • GIVI(ジビ)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • コイズミ照明(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7302b」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7300番台

    NSK(日本精工)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受

    NSK(日本精工)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 単列アンギュラ玉軸受 7302BW NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7302BW

    NSK(日本精工)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)42幅B(mm)13番号【NSK】7302BW寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)15寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)21取付関係寸法(最小Da)(Φmm)36作用点a(mm)18.5呼び番号7302B
  • 単列アンギュラ玉軸受 7300形 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7300形

    NSK(日本精工)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7302BWDB NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受 7302BWDB

    NSK(日本精工)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)42幅B(mm)13番号【NSK】7302BWDB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)15寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)21作用点距離a0(mm)36.9呼び番号7302B
ベアリング(軸受)カテゴリ