カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
「7307adb」の検索結果

組合せアンギュラ玉軸受 7307AMDB
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307ADB寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44作用点距離a0(mm)54.2呼び番号7307A