カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- エスコ(1)
- スバル(4)
- ダイハツ(7)
- トヨタ(5)
- ニッサン(1)
「7308b」の検索結果
特価

単列アンギュラ玉軸受 7308BM
NSK(日本精工)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】7308B寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)49取付関係寸法(最小Da)(Φmm)81作用点a(mm)38.8呼び番号7308B
単列アンギュラ玉軸受 7300形
NSK(日本精工)¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7308BW
NSK(日本精工)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】7308BW寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)49取付関係寸法(最小Da)(Φmm)81作用点a(mm)38.8呼び番号7308B