カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • NTN(エヌティーエヌ)(11)
  • MSTコーポレーション(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7905db」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形

    NSK(日本精工)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7900番台

    NSK(日本精工)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 高精度アンギュラ玉軸受 7900形 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受 7900形

    NSK(日本精工)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。 アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。 ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧材質(保持器)合成樹脂保持器JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受7900番台 NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受7900番台

    NSK(日本精工)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15°内部すきま予圧記号L軽予圧作用点距離a0(mm)10.3係数fo14.1JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7000番台

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受7000番台

    NSK(日本精工)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

    NSK(日本精工)(112件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング(軸受)カテゴリ