カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- ニッサン(21)
- MAZDA(マツダ)(17)
- CKD(11)
- コンパクトツール(9)
- トヨタ(9)
- スバル(5)
- ジョインテックス(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 修理(4)
- KSフィルター(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- 若井産業(2)
- カメダデンキ(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- ブランドをもっと見る
「913c」の検索結果

深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6913C3
NSK(日本精工)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)13番号【NSK】6913C3寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)65呼び番号6913シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7900番台
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7913CTSULP4
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)90幅B(mm)13番号【NSK】7913CTYNSULP4寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)65作用点a(mm)16.9基本定格荷重Cr(kN)20.2基本定格荷重Cor(kN)20.5呼び番号7913C寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受