カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- カネソウ(2)
- エーモン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- NOK(1)
- マキタ(1)
- リヒトラブ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ATI(1)
- セブンユニフォーム(1)
- Linc(1)
- TAISHA(大社)(1)
「a-7332」の検索結果

単列アンギュラ玉軸受 7300番台
NSK(日本精工)¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7332AM
NSK(日本精工)¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】7332A寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小1.5取付関係寸法(最小da)(mm)178取付関係寸法(最小Da)(Φmm)322作用点a(mm)106.2呼び番号7332A