カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • ベッセル(17)
  • SPARKFUN(11)
  • Beat-Sonic(8)
  • IRC(7)
  • 三菱ふそう(7)
  • RS PRO(7)
  • JOYN(7)
  • HAMMOND(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • ANEX(2)
  • ホンダ(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • ニッサン(1)
  • VISHAY(1)
  • Festo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bessel」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピローブロックベアリング NSK(日本精工)

    ピローブロックベアリング

    NSK(日本精工)
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Self-Lube Bearing Pillow Blocks。Self-lube bearing units with two-piece zinc-plated pressed steel housings, fitted with bearing inserts Quick fit/dismantle
    仕様●内径:15.87mm●材質:亜鉛めっき鋼●センター高さ:22.2mm●取付穴サイズ:8mm●長さ:85.7mm●深さ:25.4mm●全高:43.2mm●取付穴 センター to センター:68mm●コード番号:755-227アズワン品番65-8051-29
  • ベアリングユニット 30mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 30mm

    NSK(日本精工)
    15,280税込16,808
    1個
    7日以内出荷
    grease nipples。Self Lube Bearing Take-Up Unit。Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts。A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension。Made from cast iron to BS1452 Spherical b
    仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:115.5mm●幅:101.5mm●深さ:36.5mm●コード番号:244-0769アズワン品番65-7974-34
  • ベアリングユニット 50mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 50mm

    NSK(日本精工)
    25,580税込28,138
    1個
    7日以内出荷
    grease nipples。Self Lube Bearing Take-Up Unit。Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts。A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension。Made from cast iron to BS1452 Spherical
    仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:151mm●幅:118mm●深さ:49.5mm●コード番号:243-5644アズワン品番65-7974-45
  • ベアリングユニット 40mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 40mm

    NSK(日本精工)
    24,480税込26,928
    1個
    7日以内出荷
    。grease nipples。Self Lube Bearing Take-Up Unit。Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts。A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension。Made from cast iron to BS1452 Spherical bearing insert accommodates initial misalignment Nitrile/fabric seals
    仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:143.5mm●幅:118mm●深さ:49.5mm●コード番号:244-0775アズワン品番65-7977-52
ベアリング(軸受)カテゴリ