カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • JTC(10)
  • KEMET(49)
  • KOA(5)
  • KYOCERA AVX(16)
  • MAZDA(マツダ)(62)
  • MICROCHIP(6)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • onsemi(11)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • SMC(70)
  • YAGEO(10)
  • タカギ(6)
  • トヨタ(5)
  • ニチコン(6)
  • ホンダ(17)
  • 渡辺製作所[住設機器](15)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c332」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 NU332MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU332MC3

    NSK(日本精工)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】NU332UAMC3E寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小4呼び番号332寸法FW(mm)204
  • 単列円筒ころ軸受 NJ332MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ332MC3

    NSK(日本精工)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】NJ332MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小4呼び番号332寸法FW(mm)204
  • 自動調心ころ軸受 22332MC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22332MC3

    NSK(日本精工)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)340幅B(mm)114番号【NSK】22332CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)160取付関係寸法(最小da)(mm)178呼び番号22332CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1900000基本定格荷重Cr(N)1360000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 22332MKC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22332MKC3

    NSK(日本精工)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)340幅B(mm)114番号【NSK】22332CAMKE4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)160取付関係寸法(最小da)(mm)178呼び番号22332CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1900000基本定格荷重Cr(N)1360000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 単列深溝玉軸受 6332C3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6332C3

    NSK(日本精工)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】6332C3E寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160呼び番号6332シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
ウ333特集