カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- THK(22)
- 岩田製作所(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- SMC(1)
- 大阪製罐(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- 太陽興業(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- 三商(1)
- ハイロジック(1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- THULE(1)
- 大阪魂(1)
「c6 thk」の検索結果

単列円すいころ軸受 32900形
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 32910
NSK(日本精工)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)72幅B(mm)【内輪】15番号【NSK】HR32910J許容回転数(min-1[r.p.m])4500内径d(Φmm)50幅C(mm)【外輪】12幅T(mm)15呼び番号HR32910J基本定格荷重Cor(N)54000基本定格荷重Cr(N)36000