カテゴリ

  • メカニカル部品(372)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(6)
  • カクダイ(30)
  • タカチ電機工業(8)
  • 中部コーポレーション(6)
  • KOA(1,048)
  • RS PRO(565)
  • BROADCOM(472)
  • 大阪魂(444)
  • エスコ(409)
  • Lumberg Automation(321)
  • ニッサン(294)
  • ジーエルサイエンス(290)
  • MAZDA(マツダ)(189)
  • SPARKFUN(184)
  • ユニカ(147)
  • ホンダ(144)
  • コバルテック(139)
  • ミツビシ(129)
  • ミヤナガ(127)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「coa」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
  • 単式スラスト玉軸受 51200番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51200番台

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
  • 単式スラスト玉軸受 2900番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 2900番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.6(最小)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51300番台

    NSK(日本精工)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
  • 単式スラスト玉軸受 51400番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51400番台

    NSK(日本精工)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
  • RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工)

    RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
  • 単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 複式スラスト玉軸受52200番台 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受52200番台

    NSK(日本精工)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 両方向のアキシアル荷重を負荷ふることができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 52300形

    NSK(日本精工)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2005A2.5S NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2005A2.5S

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
    タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】20谷径(mm)【ねじ軸】17有効巻数(巻)2.5軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)14200基本動定格荷重Ca(N)6360有効巻数(サーキット)1リードl(mm)5
  • 複式スラスト玉軸受 52200形 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 52200形

    NSK(日本精工)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)

    コンパクトFAシリーズ

    NSK(日本精工)
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。
  • RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工)

    RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)

    NSK(日本精工)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
  • 単式スラスト玉軸受 51300形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51300形

    NSK(日本精工)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト7206BEAT85 NSK(日本精工)

    ボールベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト7206BEAT85

    NSK(日本精工)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:14.3kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:23.7kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8492アズワン品番65-7915-63
  • ボールベアリング15mm35mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールベアリング15mm35mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage
    仕様●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:4.8kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:9.8kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8458アズワン品番65-8050-30
  • ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:10.2kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:17.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8486アズワン品番65-7974-03
  • ボールベアリング35mm72mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールベアリング35mm72mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    。These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:19.6kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:32.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8509アズワン品番65-8050-94
  • ボールベアリング17mm40mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールベアリング17mm40mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage
    仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:6.1kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8464アズワン品番65-8051-28
  • ボールベアリング20mm47mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールベアリング20mm47mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    6,098税込6,708
    1個
    3日以内出荷
    。These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage
    仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:8.15kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:15.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8470アズワン品番65-8051-33
  • ボールベアリング12mm32mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールベアリング12mm32mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    5,589税込6,148
    1個
    3日以内出荷
    。These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage
    仕様●内径:12mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:3.75kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:8.15kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8442アズワン品番65-8050-65
  • ボールベアリング45mm85mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールベアリング45mm85mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    13,580税込14,938
    1個
    3日以内出荷
    These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings des
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:27.1kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:40.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8521アズワン品番65-7973-46
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2525A6S NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2525A6S

    NSK(日本精工)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
    タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26ボール径(Φmm)【Dw】3.969谷径(mm)【ねじ軸】22有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.12基本静定格荷重Coa(N)51500基本動定格荷重Ca(N)21200有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】25リードl(mm)25
  • 単式スラスト玉軸受 51200形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51200形

    NSK(日本精工)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用) NSK(日本精工)

    転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用)

    NSK(日本精工)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途リード(mm)5
  • 転造ボールねじFSS型(搬送用) NSK(日本精工)

    転造ボールねじFSS型(搬送用)

    NSK(日本精工)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1505N1D0261 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1505N1D0261

    NSK(日本精工)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
    ストローク【呼び】100【最大】159外径d(Φmm)【ねじ軸】15リード(mm)5ねじ軸仕様【径】15【長さ】L0261【La】204【Lt】189基本定格荷重Ca(N)【動定格】6410基本定格荷重Coa(N)【静定格】10100リードl(mm)5
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1205N1D0621 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1205N1D0621

    NSK(日本精工)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
    ストローク【呼び】500【最大】530リード(mm)5ねじ軸仕様【外径d】12【径】12【長さ(L0)】621【長さ(La)】575【長さ(Lt)】560基本定格荷重Ca(N)【動定格】3750基本定格荷重Coa(N)【静定格】5810リードl(mm)5
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1505N1D0761 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1505N1D0761

    NSK(日本精工)
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
    ストローク【呼び】600【最大】653リード(mm)5ねじ軸仕様【外径d】15【径】15【長さ(L0)】761【長さ(La)】704【長さ(Lt)】689基本定格荷重Ca(N)【動定格】6410基本定格荷重Coa(N)【静定格】10100リードl(mm)5
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1505N1D0361 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1505N1D0361

    NSK(日本精工)
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
    ストローク【呼び】200【最大】259外径d(Φmm)【ねじ軸】15リード(mm)5ねじ軸仕様【径】15【長さ】L0361【La】304【Lt】289基本定格荷重Ca(N)【動定格】6410基本定格荷重Coa(N)【静定格】10100リードl(mm)5
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0221 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0221

    NSK(日本精工)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
    ストローク【呼び】100【最大】133外径d(Φmm)【ねじ軸】10リード(mm)5ねじ軸仕様【径】10【長さ】L0221【La】175【Lt】162基本定格荷重Ca(N)【動定格】3420基本定格荷重Coa(N)【静定格】4840リードl(mm)5
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1505N1D0561 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1505N1D0561

    NSK(日本精工)
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
    ストローク【呼び】400【最大】459リード(mm)5ねじ軸仕様【外径d】15【径】15【長さ(L0)】561【長さ(La)】504【長さ(Lt)】489基本定格荷重Ca(N)【動定格】6410基本定格荷重Coa(N)【静定格】10100リードl(mm)5
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1205N1D0221 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1205N1D0221

    NSK(日本精工)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
    ストローク【呼び】100【最大】130外径d(Φmm)【ねじ軸】12リード(mm)5ねじ軸仕様【径】12【長さ】L0221【La】175【Lt】160基本定格荷重Ca(N)【動定格】3750基本定格荷重Coa(N)【静定格】5810リードl(mm)5
  • コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)

    コンパクトFAシリーズ

    NSK(日本精工)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0521 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0521

    NSK(日本精工)
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
    ストローク【呼び】400【最大】433外径d(Φmm)【ねじ軸】10リード(mm)5ねじ軸仕様【径】10【長さ(L0)】521【長さ(La)】475【長さ(Lt)】462基本定格荷重Ca(N)【動定格】3420基本定格荷重Coa(N)【静定格】4840リードl(mm)5
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0321 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0321

    NSK(日本精工)
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
    ストローク【呼び】200【最大】233外径d(Φmm)【ねじ軸】10リード(mm)5ねじ軸仕様【径】10【長さ】L0321【La】275【Lt】262基本定格荷重Ca(N)【動定格】3420基本定格荷重Coa(N)【静定格】4840リードl(mm)5
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1205N1D0321 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1205N1D0321

    NSK(日本精工)
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
    ストローク【呼び】200【最大】230外径d(Φmm)【ねじ軸】12リード(mm)5ねじ軸仕様【径】12【長さ】L0321【La】275【Lt】260基本定格荷重Ca(N)【動定格】3750基本定格荷重Coa(N)【静定格】5810リードl(mm)5
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4040A6S NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4040A6S

    NSK(日本精工)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    ・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
    タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35谷径(mm)【ねじ軸】35有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.2基本静定格荷重Coa(N)136000基本動定格荷重Ca(N)49300有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】40リードl(mm)40