カテゴリ
- メカニカル部品(23)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(23)
- BIGM(丸山製作所)(207)
- CKD(17)
- KANA(片山チエン)(492)
- KHK(小原歯車工業)(26)
- MAZDA(マツダ)(874)
- NB(日本ベアリング)(18)
- SUS(エスユーエス)(34)
- イマオコーポレーション(20)
- エスコ(51)
- エレコム(19)
- オザック精工(32)
- ワルター(31)
- 大阪魂(48)
- 日本継手(旧:JFE継手)(39)
- 未来工業(45)
- 東栄管機(18)
- 神東塗料(35)
- 福井クラフト(30)
- ブランドをもっと見る
「d-0057」の検索結果

単式スラスト玉軸受 51100番台
NSK(日本精工)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
単式スラスト玉軸受 51200番台
NSK(日本精工)(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
単式スラスト玉軸受 51300番台
NSK(日本精工)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
単式スラスト玉軸受 51111
NSK(日本精工)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)78番号【NSK名番】51111寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)69寸法D1(mm)57内径d(Φmm)55厚さT(mm)16寸法d1(mm)78取付関係寸法(最大Da)(Φmm)64取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51111
単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サポートユニット 固定側(丸型)
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用)
NSK(日本精工)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から7日以内出荷寸法X(mm)11寸法l(mm)4寸法L2(mm)18寸法Z(mm)11寸法Y(mm)17.5寸法Q(mm)12寸法PM6
複式スラスト玉軸受 52300形
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51311
NSK(日本精工)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)105番号【NSK】51311寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)85寸法D1(mm)57内径d(Φmm)55厚さT(mm)35寸法d1(mm)105取付関係寸法(最大Da)(Φmm)75取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51311
単式スラスト玉軸受 51211
NSK(日本精工)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)90番号【NSK名番】51211寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)76寸法D1(mm)57内径d(Φmm)55厚さT(mm)25寸法d1(mm)90取付関係寸法(最大Da)(Φmm)69取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51211
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 40TAC90SU
NSK(日本精工)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】40TAC72CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)68寸法D2(mm)77.2内径d(Φmm)40寸法d1(mm)57寸法d2(mm)68許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4000寸法r1(最小)(mm)0.6
複式スラスト玉軸受 52200形
NSK(日本精工)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から8日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51411
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)120番号【NSK】51411寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)94寸法D1(mm)57内径d(Φmm)55厚さT(mm)48寸法d1(mm)120取付関係寸法(最大Da)(Φmm)81取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51411
複式スラスト玉軸受 52211
NSK(日本精工)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)55番号【NSK名番】52211寸法r(mm)最小1寸法D(mm)90寸法D1(mm)57寸法T1(mm)45寸法T2(mm)27.5寸法d2(mm)45寸法d3(mm)90呼び番号52211寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK20-11
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)20寸法H(mm)30寸法A(mm)68寸法F(mm)10寸法E(mm)52寸法C(mm)85寸法D1(mm)57寸法J(mm)22寸法d1(mm)20寸法K(mm)10
単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 40TAC72SU
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。外径D(Φmm)72幅B(mm)15番号【NSK】35TAC72CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)57寸法D2(mm)62.7内径d(Φmm)40寸法d1(mm)49寸法d2(mm)57許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4800寸法r1(最小)(mm)0.6
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53311U
NSK(日本精工)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)105番号【NSK】53311U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)57寸法D2(mm)80内径d(Φmm)55厚さT(mm)35寸法d1(mm)105寸法T3(mm)39.3寸法T4(mm)42呼び番号53311U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53411U
NSK(日本精工)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)120番号【NSK名番】53411U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)57寸法D2(mm)88内径d(Φmm)55厚さT(mm)48寸法d1(mm)120寸法T3(mm)50.5寸法T4(mm)55呼び番号53411U
単式スラスト玉軸受 51400形
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 52311
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形寸法d(mm)55番号【NSK名番】52311寸法r(mm)最小1.1寸法D(mm)105寸法D1(mm)57寸法T1(mm)64寸法T2(mm)39.5寸法d2(mm)45寸法d3(mm)105呼び番号52311寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼