カテゴリ
- メカニカル部品(28)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(10)
- 黒田精工(240)
- オカムラ(岡村製作所)(214)
- SMC(66)
- LION (ライオン事務器)(40)
- コノエ(39)
- CKD(29)
- MAZDA(マツダ)(28)
- コクヨ(27)
- エスコ(24)
- トヨタ(24)
- NACHI(不二越)(22)
- パナソニックコネクト(19)
- ホーザン(18)
- アイリスオーヤマ(17)
- キャンブロ(17)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- テラモト(13)
- ブランドをもっと見る
「d-540」の検索結果

単列深溝玉軸受 6000番台 開放形
NSK(日本精工)(20件のレビュー)¥589,800税込¥648,7801個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6900番台 開放形
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥449,800税込¥494,7801個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6800番台 開放形
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥479,800税込¥527,7801個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 32900形
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥589,800税込¥648,7801個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受
NSK(日本精工)¥659,800税込¥725,7801個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受
NSK(日本精工)¥859,800税込¥945,7801個翌々日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22300形
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥749,800税込¥824,7801個3日以内出荷から6日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200形
NSK(日本精工)¥679,800税込¥747,7801個4日以内出荷から5日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6980M
NSK(日本精工)¥449,800税込¥494,7801個4日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)540幅B(mm)65番号【NSK】6980M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)400呼び番号6980シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6072M
NSK(日本精工)¥589,800税込¥648,7801個4日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)540幅B(mm)82番号【NSK】6072M寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)360呼び番号6072シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
自動調心ころ軸受 22352MC3
NSK(日本精工)¥749,800税込¥824,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)165番号【NSK名番】22352CAME4C3S11内径d(Φmm)260呼び番号22352CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑630基本定格荷重Cor(N)4600000基本定格荷重Cr(N)3100000
単列深溝玉軸受 6888M
NSK(日本精工)¥479,800税込¥527,7801個4日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)540幅B(mm)46番号【NSK】6888M寸法r(mm)【r】最小2.1内径d(Φmm)440呼び番号6888シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32980
NSK(日本精工)¥589,800税込¥648,7801個4日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)540幅B(mm)【内輪】82番号【NSK】32980許容回転数(min-1[r.p.m])530内径d(Φmm)400幅C(mm)【外輪】71幅T(mm)87呼び番号32980基本定格荷重Cor(N)2700000基本定格荷重Cr(N)1250000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
自動調心ころ軸受 24164M
NSK(日本精工)¥1,498,000税込¥1,647,8001個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)218番号【NSK名番】24164CAME4S11寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)320取付関係寸法(最小da)(mm)342呼び番号24164CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑480許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑600基本定格荷重Cor(N)6650000基本定格荷重Cr(N)3550000
自動調心ころ軸受 24164MC3
NSK(日本精工)¥1,498,000税込¥1,647,8001個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)218番号【NSK名番】24164CAME4C3S11寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)320取付関係寸法(最小da)(mm)342呼び番号24164CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑480許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑600基本定格荷重Cor(N)6650000基本定格荷重Cr(N)3550000
自動調心ころ軸受 23072MK
NSK(日本精工)¥499,800税込¥549,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)540幅B(mm)134番号【NSK】23072CAMKE4S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)360取付関係寸法(最小da)(mm)382呼び番号23072CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑530許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑670基本定格荷重Cor(N)4700000基本定格荷重Cr(N)2390000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22260M
NSK(日本精工)¥679,800税込¥747,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)140番号【NSK】22260CAME4S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)300取付関係寸法(最小da)(mm)322呼び番号22260CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑750基本定格荷重Cor(N)4250000基本定格荷重Cr(N)2610000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23072MKC3
NSK(日本精工)¥499,800税込¥549,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)540幅B(mm)134番号【NSK】23072CAMKE4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)360取付関係寸法(最小da)(mm)382呼び番号23072CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑530許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑670基本定格荷重Cor(N)4700000基本定格荷重Cr(N)2390000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22260MC3
NSK(日本精工)¥679,800税込¥747,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)140番号【NSK】22260CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)300取付関係寸法(最小da)(mm)322呼び番号22260CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑750基本定格荷重Cor(N)4250000基本定格荷重Cr(N)2610000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23164MC3
NSK(日本精工)¥669,800税込¥736,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)176番号【NSK】23164CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)320取付関係寸法(最小da)(mm)342呼び番号23164CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑480許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑600基本定格荷重Cor(N)5500000基本定格荷重Cr(N)3050000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23072MC3
NSK(日本精工)¥499,800税込¥549,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)134番号【NSK】23072CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)360取付関係寸法(最小da)(mm)382呼び番号23072CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑530許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑670基本定格荷重Cor(N)4700000基本定格荷重Cr(N)2390000軌道輪形状自動調心ころ軸受
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥769,800税込¥846,7801個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24100形
NSK(日本精工)¥1,498,000税込¥1,647,8001個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23100形
NSK(日本精工)¥669,800税込¥736,7801個4日以内出荷から6日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000形
NSK(日本精工)¥499,800税込¥549,7801個4日以内出荷から6日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23072M
NSK(日本精工)¥499,800税込¥549,7801個6日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)134番号【NSK】23072CAME4S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)360取付関係寸法(最小da)(mm)382呼び番号23072CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑530許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑670基本定格荷重Cor(N)4700000基本定格荷重Cr(N)2390000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23164M
NSK(日本精工)¥669,800税込¥736,7801個10日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)176番号【NSK】23164CAME4S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)320取付関係寸法(最小da)(mm)342呼び番号23164CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑480許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑600基本定格荷重Cor(N)5500000基本定格荷重Cr(N)3050000軌道輪形状自動調心ころ軸受