カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(25)
- SMC(11)
- iStorage(4)
- タカショー(3)
- 京セラ(2)
- セキスイ(2)
- 大東プレス工業(2)
- フェローズ(2)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 象印マホービン(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 河淳(1)
- ミヤコ自動車(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 台和(1)
- ニッサン(1)
- ブランドをもっと見る
「da-225」の検索結果

単式スラスト玉軸受 51300形
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51332X
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)270番号【NSK】51332X寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)225寸法D1(mm)164内径d(Φmm)160厚さT(mm)87寸法d1(mm)265取付関係寸法(最大Da)(Φmm)205取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51332X