カテゴリ
- メカニカル部品(29)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- SMC(572)
- 三木プーリ(149)
- コガネイ(103)
- SAMTEC(46)
- 雅(35)
- レイ・アウト(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 住友重機械工業(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ミラー(ウエルドクラフト)(13)
- スズキ(12)
- HIROSE(ヒロセ電機)(11)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- セキスイ(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- D'Addario(10)
- NACHI(不二越)(9)
- ブランドをもっと見る
「da25」の検索結果
特価

単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(58件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台
NSK(日本精工)(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(14件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付
NSK(日本精工)¥479税込¥5271個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51103
NSK(日本精工)¥849税込¥9341個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)30番号【NSK】51103寸法r(mm)最小0.3取付関係寸法(最大da)(mm)25寸法D1(mm)18内径d(Φmm)17厚さT(mm)9寸法d1(mm)30取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3呼び番号51103
自動調心玉軸受 1204
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個欠品中・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】1204寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)20取付関係寸法(最小da)(mm)25取付関係寸法(最小Da)(Φmm)42呼び番号1204取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)10000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
単式スラスト玉軸受 51202
NSK(日本精工)¥989税込¥1,0881個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)32番号【NSK名番】51202寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)25寸法D1(mm)17内径d(Φmm)15厚さT(mm)12寸法d1(mm)32取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51202
単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 2204
NSK(日本精工)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)47幅B(mm)18番号【NSK】2204寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)20取付関係寸法(最小da)(mm)25取付関係寸法(最小Da)(Φmm)42呼び番号2204取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)12800シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
複列アンギュラ玉軸受 5200ZZ
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)30幅B(mm)14.3番号【NSK】5200ZZ寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)10取付関係寸法(最小da)(mm)15取付関係寸法(最大Da)(Φmm)25作用点距離a0(mm)14.5取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号5200シール・シールド両側シールド形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
単列アンギュラ玉軸受 7200AW
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】7200AW寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)10作用点a(mm)10.3呼び番号7200A取付関係寸法 (mm)【Da】最小25【da】最小15寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7200AM
NSK(日本精工)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】7200A寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)10作用点a(mm)10.3呼び番号7200A取付関係寸法 (mm)【Da】最小25【da】最小15寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受 7004AWDB
NSK(日本精工)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004AWDB寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小3取付関係寸法(最小da)(mm)25作用点距離a0(mm)29.9呼び番号7004A
単列アンギュラ玉軸受 7004AW
NSK(日本精工)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004AW寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.3取付関係寸法(最小da)(mm)25取付関係寸法(最小Da)(Φmm)37作用点a(mm)14.9呼び番号7004A
単列アンギュラ玉軸受 7004AM
NSK(日本精工)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004A寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)20作用点a(mm)14.9呼び番号7004A取付関係寸法 (mm)【Da】最小37【da】最小25寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7004CTP5
NSK(日本精工)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004CTYNP5寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)20作用点a(mm)10.1呼び番号7004C取付関係寸法 (mm)【Da】最小37【da】最小25寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7004ATP5
NSK(日本精工)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004ATYNP5寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)20作用点a(mm)14.9呼び番号7004A取付関係寸法 (mm)【Da】最小37【da】最小25寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7200CTP5
NSK(日本精工)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】7200CTYNP5寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)10作用点a(mm)7.2呼び番号7200C取付関係寸法 (mm)【Da】最小25【da】最小15寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受 7004AMDB
NSK(日本精工)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004ADB寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小3取付関係寸法(最小da)(mm)25作用点距離a0(mm)29.9呼び番号7004A
単列アンギュラ玉軸受 7200CTP4
NSK(日本精工)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】7200CTYNP4寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)10作用点a(mm)7.2呼び番号7200C取付関係寸法 (mm)【Da】最小25【da】最小15寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受 7200BWDF
NSK(日本精工)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ正面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】7200BWDF寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10寸法r1(mm)最小0.3取付関係寸法(最小Da)(Φmm)25作用点距離a0(mm)7.8呼び番号7200B
単列アンギュラ玉軸受 7004ATP4
NSK(日本精工)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004ATYNP4寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)20作用点a(mm)14.9呼び番号7004A取付関係寸法 (mm)【Da】最小37【da】最小25寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7004CTP4
NSK(日本精工)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004CTYNP4寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)20作用点a(mm)10.1呼び番号7004C取付関係寸法 (mm)【Da】最小37【da】最小25寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
複列アンギュラ玉軸受 5200
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)30幅B(mm)14.3番号【NSK】5200寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)10取付関係寸法(最小da)(mm)15取付関係寸法(最大Da)(Φmm)25作用点距離a0(mm)14.5取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号5200シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
自動調心玉軸受 1204K
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】1204K寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)20取付関係寸法(最小da)(mm)25取付関係寸法(最小Da)(Φmm)42呼び番号1204取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)10000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7200BW
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】7200BW寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)10作用点a(mm)12.9呼び番号7200B取付関係寸法 (mm)【Da】最小25【da】最小15寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
自動調心玉軸受 2204K
NSK(日本精工)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)47幅B(mm)18番号【NSK】2204K寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)20取付関係寸法(最小da)(mm)25取付関係寸法(最小Da)(Φmm)42呼び番号2204取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)12800シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受