NSK(日本精工)翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)100幅B(mm)18番号【NSK】7013AW寸法r(mm)【r】最小1.1内径d(Φmm)65作用点a(mm)32.8呼び番号7013A取付関係寸法 (mm)【Da】最小93【da】最小72寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列