カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • BIGM(丸山製作所)(493)
  • SMC(359)
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • IDEC(和泉電気)(67)
  • マザーツール(33)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(23)
  • DEEN(22)
  • 東進電機工業(21)
  • TP-LINK(19)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(18)
  • Vivotek(16)
  • ケービデバイス(13)
  • イトーキ(9)
  • 黒田精工(8)
  • ビデオセンシング(7)
  • 安達商事(6)
  • イスカル(4)
  • DXアンテナ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dnr」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付

    NSK(日本精工)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200DDNR

    NSK(日本精工)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200DDUNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大28.17内径d(Φmm)10寸法b(mm)最小1.35呼び番号6200寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6208DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6208DDNR

    NSK(日本精工)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】6208DDUNR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大76.81内径d(Φmm)40寸法b(mm)最小1.9呼び番号6208寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6201DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6201DDNR

    NSK(日本精工)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK】6201DDUNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大30.15内径d(Φmm)12寸法b(mm)最小1.35呼び番号6201寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6203DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6203DDNR

    NSK(日本精工)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】6203DDUNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大38.1内径d(Φmm)17寸法b(mm)最小1.35呼び番号6203寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6205DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6205DDNR

    NSK(日本精工)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205DDUNR寸法a(mm)最大2.46寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大49.73内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小1.35呼び番号6205寸法r0(mm)最大0.4シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6204DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6204DDNR

    NSK(日本精工)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6204DDUNR寸法a(mm)最大2.46寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大44.6内径d(Φmm)20寸法b(mm)最小1.35呼び番号6204寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6206DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6206DDNR

    NSK(日本精工)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206DDUNR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大59.61内径d(Φmm)30寸法b(mm)最小1.9呼び番号6206寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6011DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6011DDNR

    NSK(日本精工)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)90幅B(mm)18番号【NSK】6011DDUNR寸法a(mm)最大2.87寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大86.79内径d(Φmm)55寸法b(mm)最小2.7呼び番号6011寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6012DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6012DDNR

    NSK(日本精工)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)95幅B(mm)18番号【NSK】6012DDUNR寸法a(mm)最大2.87寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大91.82内径d(Φmm)60寸法b(mm)最小2.7呼び番号6012寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6013DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6013DDNR

    NSK(日本精工)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)100幅B(mm)18番号【NSK】6013DDUNR寸法a(mm)最大2.87寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大96.8内径d(Φmm)65寸法b(mm)最小2.7呼び番号6013寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6202DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6202DDNR

    NSK(日本精工)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6202DDUNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大33.17内径d(Φmm)15寸法b(mm)最小1.35呼び番号6202寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6207DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6207DDNR

    NSK(日本精工)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】6207DDUNR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大68.81内径d(Φmm)35寸法b(mm)最小1.9呼び番号6207寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6009DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6009DDNR

    NSK(日本精工)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)75幅B(mm)16番号【NSK】6009DDUNR寸法a(mm)最大2.49寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大71.83内径d(Φmm)45寸法b(mm)最小1.9呼び番号6009寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6008DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6008DDNR

    NSK(日本精工)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】6008DDUNR寸法a(mm)最大2.49寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大64.82内径d(Φmm)40寸法b(mm)最小1.9呼び番号6008寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6007DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6007DDNR

    NSK(日本精工)
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)62幅B(mm)14番号【NSK】6007DDUNR寸法a(mm)最大2.08寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大59.61内径d(Φmm)35寸法b(mm)最小1.9呼び番号6007寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6010DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6010DDNR

    NSK(日本精工)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】6010DDUNR寸法a(mm)最大2.49寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大76.81内径d(Φmm)50寸法b(mm)最小1.9呼び番号6010寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6209DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6209DDNR

    NSK(日本精工)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】6209DDUNR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)最大81.81内径d(Φmm)45寸法b(mm)最小1.9呼び番号6209寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ