単列円筒ころ軸受 NU205EMNSK(日本精工)6日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】NU205EM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小0.6呼び番号205寸法FW(mm)31.5