カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- BEAVER(ビーバー)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KMT(1)
- MAZDA(マツダ)(24)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)
- NT(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- SMC(1)
- SWAGE-LINE(6)
- つくし工房(1)
- オリバー(1)
- ケンツメディコ(1)
- コクヨ(1)
- フジックス[縫製用品](1)
- ホンダ(9)
- ミツビシ(1)
- ブランドをもっと見る
「f693」の検索結果

フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F693ZZ
NSK(日本精工)¥359税込¥3951個6日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)8番号【NSK名番】F693ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)9.5内径d(Φmm)3寸法C2(mm)0.9幅B1(mm)4呼び番号F693シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(32件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼