カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- SMC(52)
- コノエ(40)
- CKD(10)
- ウカイ(岐阜産研工業)(8)
- ホンダ(5)
- TRUSCO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ナベヤ(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ケナメタル(2)
- サンドビック(2)
- SK(新潟精機)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ノーブランド(2)
- ユーエイキャスター(2)
- リケン(2)
- ブランドをもっと見る
「g1630」の検索結果

単列円すいころ軸受30000番台
NSK(日本精工)(24件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形
NSK(日本精工)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200形
NSK(日本精工)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列円筒ころ軸受 3000
NSK(日本精工)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から5日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼