カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- MAZDA(マツダ)(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- ホンダ(12)
- エスコ(5)
- イトーキ(4)
- JAPANNEXT(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- リンナイ(3)
- 第一機材(3)
- ニッコーエクステリア(3)
- PROST's(3)
- EZO(北日本精機)(2)
- リョウセイ(2)
- サンデーペイント(2)
- フジトク(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 積水テクノ商事(2)
- ブランドをもっと見る
「h626」の検索結果

ステンレスミニアチュアベアリングZZ 620番台
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 620番台
NSK(日本精工)¥439税込¥4831個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ステンレス面取寸法r1(mm)0.3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS626ZZ
NSK(日本精工)¥359税込¥3951個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】626-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS626シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS626DD
NSK(日本精工)¥389税込¥4281個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】626-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS626シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS626
NSK(日本精工)¥359税込¥3951個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】626U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS626シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列