カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- マパール(3)
- SMC(1)
- ツボサン(1)
- 光(1)
- ミニター(1)
- NTB(1)
- Kawasaki(1)
- 東リ(1)
- ルビロン(1)
- 三菱(1)
「ka-1002」の検索結果
特価

標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1002KA-3PY-C3Z2
NSK(日本精工)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。ストローク【Ls呼び】200【Ls最大】203ボール径(Φmm)1.2リード(mm)2有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】10【谷径】8.9【長さ(L0)】308【長さL1】254【長さ(La)】262【長さ(Lt)】250ねじれ方向右