カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 防災用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 研磨材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ua-10」の検索結果

212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カバー ホール (UA10) MAZDA(マツダ)

    カバー ホール (UA10)

    MAZDA(マツダ)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
  • チャックケ-ス UA10-101 浦和工業

    チャックケ-ス UA10-101

    浦和工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    UA12A/UA13A/UA14A/MJ13のチャックケースです。
    トラスコ品番684-3381
  • エンドプレート パトライト(PATLITE)

    エンドプレート

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    当日出荷から41日以内出荷
    組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
  • 二輪車用エアフィルター(汎用タイプ) NTB

    二輪車用エアフィルター(汎用タイプ)

    NTB(79件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
    仕様乾式
  • NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン

    イハラサイエンス(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ユニオン種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~250
  • 排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU 前澤化成工業

    排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
    材質PVCタイプVU使用流体排水
  • インパクト アダプター 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト アダプター

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
    用途38.1mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。材質SCM435全長(mm)90質量(g)1300タイプ1-1/2(38.1)凹x1(25.4)凸差込角(mm)38.1凹×25.4凸RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン(ミリサイズ)

    ハイロック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
  • サドル標準タイプ 未来工業

    サドル標準タイプ

    未来工業
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    翌日出荷
    冷媒管及びスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から冷媒管の間隔が調整可能です。
    材質ステンレス製種類ダクト
  • DUA ユニオン イハラサイエンス

    DUA ユニオン

    イハラサイエンス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンシリーズインチチューブシリーズ
  • クイックアップシェード サイドパネルUV-S CAPTAIN STAG

    クイックアップシェード サイドパネルUV-S

    CAPTAIN STAG
    4,798税込5,278
    1枚
    翌々日出荷
    クイックアップシェードに取り付けて日差し・雨風の吹き込みをカットするサイドパネルです。キャンプサイトのプライバシーの保護にも役立ちます。パネル裏面は暑い日差しを防ぐシルバーコーティングを施しています。装着が簡単で、4面どこでも装着可能です。別売のポールとロープでひさしに早変わり
    付属品ペグ3本、ペグ収納袋材質ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水)UV加工質量(g)740適合サイズ300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)298×306×189
  • クイックアップシェード サイドパネル250UV-S CAPTAIN STAG

    クイックアップシェード サイドパネル250UV-S

    CAPTAIN STAG
    4,298税込4,728
    1枚
    翌々日出荷
    クイックアップシェードに取り付けて日差し・雨風の吹き込みをカットするサイドパネルです。キャンプサイトのプライバシーの保護にも役立ちます。パネル裏面は暑い日差しを防ぐシルバーコーティングを施しています。装着が簡単で、4面どこでも装着可能です。別売のポールとロープでひさしに早変わり
    付属品ペグ3本、ペグ収納袋材質ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水)UV加工質量(g)650適合サイズ250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)244×256×189
  • トレッカー ヘキサタープセット350×280UV CAPTAIN STAG

    トレッカー ヘキサタープセット350×280UV

    CAPTAIN STAG
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    2~4人用に最適なスペースを確保できるコンパクトタープです。多彩なセッティングが可能な6角形型です。ループベルトと三角布で角コーナーを補強、引っ張り強度アップしています。収納バッグ付き。
    付属品ガイドロープ8本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚材質タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工、ポール:スチール(粉体塗装)Φ16mm×180cmカーキ質量(g)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)350×280×180
  • モンテ ヘキサタープ CAPTAIN STAG

    モンテ ヘキサタープ

    CAPTAIN STAG
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    4~6人用に最適なリビングスペースを確保できる、6角形型タープ。 多彩なセッティングが可能な6角形型です。 持ち運びや収納に便利なキャリーバッグ付き。
    付属品ペグ8本、ガイドロープ(長)4本・(短)4本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質タープ:ポリエステル70D(PU1,000mm)、ポール:スチール(粉体塗装)寸法(mm)4000×4200×2200質量(kg)3.2アズワン品番64-9354-74
  • MDUA ユニオン イハラサイエンス

    MDUA ユニオン

    イハラサイエンス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
  • アングルバイス U型 TRUSCO

    アングルバイス U型

    TRUSCO
    28,851税込31,736
    1台
    当日出荷
    0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
    トラスコ品番679-7138材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)193全長(mm)186高さ(mm)115タイプアングルバイス取付寸法(mm)161口幅(mm)106口開き(mm)102口深(mm)41締圧力(kN)12
  • ビバレー スクリーンツールームロッジ540UV CAPTAIN STAG

    ビバレー スクリーンツールームロッジ540UV

    CAPTAIN STAG
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    リビングスペース(約5畳)・寝室(約4.8畳)を装備したツールームタイプ。大型のひさしを張り出せば、広く開放的なリビングスペースが確保できます。ひさし中央のファスナーで分割して張り出しも可能です。軒に雨水を溜めにくいフレーム構造。結露を軽減するライナーシート付き。インナーテントは設営・撤収が簡単な吊り下げ式。前後に大きなD型出入口、側面1箇所にメッシュ窓を装備。インナーテントを外せば、大型のスクリーンテント(約10畳)として使用できます。別売のポール2本、ガイドロープ2本を使用することで、後面・出入口兼用のひさしを張り出し可能。フライ天井部と側面下部にメッシュ付き換気口を装備。収納や持ち運びに便利なキャリーバッグ付き。
    付属品ひさし用ポール(長)1本・(短)2本、ガイドロープ(長)6本・(短)2本(フライ取付済)、ひさし用ガイドロープ3本、スチールペグ30本、ハンマー1本、ペグ用収納袋1枚、ポール用キャリーバッグ1枚、キャリーバッグ1枚材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工・撥水加工、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、フロア=ポリエステルOXF(PU3000mm)、ポール:スチールΦ22mm・19mm(粉体塗装)質量(kg)幕体:11、ポール:14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:320×540×205、インナーテント:300×260×195収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)幕体:780×290×290、ポール:720×180×180
  • モンテ メッシュタープ CAPTAIN STAG

    モンテ メッシュタープ

    CAPTAIN STAG
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    4~5人用に最適なリビングスペースを確保できるメッシュタープ。 全面に、虫の侵入を防ぐ1mmメッシュを装備しています。 全面のメッシュ部分を巻き上げると開放的なスクエアタープとしても使用できます。
    付属品ペグ20本、ガイドロープ10本、ハンマー1本、ポール収納袋1枚、ペグ収納袋1枚、バッグ1枚材質タープ:ポリエステル70D(PU1,000mm)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:スチールΦ19mm×200cm・スチールΦ16mm×165cm寸法(mm)3100×3300×2000質量(kg)6アズワン品番64-9354-73
  • トレッカー レクタ320×290UV CAPTAIN STAG

    トレッカー レクタ320×290UV

    CAPTAIN STAG
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    多彩なセッティングが可能なレクタ型タープ(スクエアタープ)です。コンパクトなサイズで扱いやすく、キャンプ、野フェスなどアウトドアシーンを楽しく演出できます。 タープのセンターにフラップを装備しており、フラップ用のガイドロープ(別売)を使用できます。各コーナーを補強して引っ張り強度をアップしています。 別売のポール160cm等を使用することで更に多彩なセッティングが可能です。
    付属品ガイドロープ8本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚寸法(mm)幕体:3200×2900、ポール:Φ16×1800質量(g)2000材質(フレーム)スチール(紛体塗装)材質(天幕)ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)シルバーコーティング加工適合用途キャンプ、野フェスなどアウトドア
  • エクスギア ヘキサタープ440UV CAPTAIN STAG

    エクスギア ヘキサタープ440UV

    CAPTAIN STAG
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    材質タープ:ポリエステル150D(PU2000mm)、ポール:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト加工)Φ22mmx220cm質量(kg)約3.1寸法(cm)(約)440×440×H220収納時寸法(cm)(約)71×16×16
  • CSクラシックス ビッグレクタタープUV CAPTAIN STAG

    CSクラシックス ビッグレクタタープUV

    CAPTAIN STAG
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    大人数で使用でき、アレンジ次第で自在に多彩なセッティングが可能。 両サイドにポールを配置し切妻屋根風にすることで、6mの大開放の間口が作れる使いやすいレイアウトにできます。 サイドポールの位置を変え、タープの端を下げて設営すると、日差しを避ける日除けや目線を遮るタープ下の目隠しになります
    付属品ガイドロープ12本、ペグ12本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、ポール:スチール(粉対塗装)寸法(mm)6000×4400×2400質量(kg)7.4
  • SUA ユニオン イハラサイエンス

    SUA ユニオン

    イハラサイエンス
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類Rc
  • トレッカー フライタープセットUV CAPTAIN STAG

    トレッカー フライタープセットUV

    CAPTAIN STAG
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    多彩なセッティングが楽しめるタープ!別売のUA-62トレッカーワンポールテント270UVと組合せて使用できます。
    付属品ガイドロープ、アルミペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ材質タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工、ポール:アルミニウム合金Φ19mmカーキ質量(g)2700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)420(330)×500×180
  • CSブラックラベル ヘキサタープUV CAPTAIN STAG

    CSブラックラベル ヘキサタープUV

    CAPTAIN STAG
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    4~6人用に最適なリビングスペースを確保。多彩なセッティングが可能なブラックカラー6角ヘキサゴン形型タープ。ポリエステル210Tリップストップ生地にPU2,000mm防水とUV加工を施している。持ち運びや収納に便利なキャリーバッグ付。
    材質タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、ポール:スチール(粉対塗装)ブラック質量(g)3400組立寸法(mm)4000×4200×H2200
  • ユニオン ハイロック

    ユニオン

    ハイロック
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • トレッカー レクタタープ290×180UV CAPTAIN STAG

    トレッカー レクタタープ290×180UV

    CAPTAIN STAG
    5,798税込6,378
    1台
    3日以内出荷
    ソロキャンプ・ツーリングなど1~2人で使えるコンパクトサイズのタープ。 タープのセンターにフラップを装備。 各コーナーを補強、引っ張り強度アップ。 収納に便利なバッグ付。
    付属品収納バッグ質量(g)450寸法(cm)290×180材質(天幕)ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)シルバーコーティング加工適合用途ソロキャンプ・ツーリングなど収容人数1~2
  • 小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ INAX(LIXIL)

    小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ

    INAX(LIXIL)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
    仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。接続口径給水:PJ1/2使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)使用水水道水・中水電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)グリーン購入法適合給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
  • 地下水採水器 ケニス

    地下水採水器

    ケニス
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    任意の深さの水を採集できます。
    材質本体:アクリル製 フタ:SUS304+シリコンパッキンタイプ地下水採水器材質(フタ)SUS304+シリコンパッキン外径(mm)40mm
  • クイックアップシェード250UV-S CAPTAIN STAG

    クイックアップシェード250UV-S

    CAPTAIN STAG
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    組立簡単なプッシュアップ構造。押し上げるだけのワンタッチロック。暑い日差しを防ぐシルバーコーティング。簡単クイック設営で現場作業、催事に便利。フライ天井部に風通しを良くするベンチレーションを装備しています。約3.8畳のゆったりサイズ。
    付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水) UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装)質量(kg)13サイズ3.8畳材質(フレーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【収納】123×21×21【組立】250×250×247・237・227間口(m)(収納)1.23、(組立)2.5材質(天幕)ポリエステル適合用途集会用
  • トレッカー レクタタープセット320×290UV CAPTAIN STAG

    トレッカー レクタタープセット320×290UV

    CAPTAIN STAG
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    多彩なセッティングが楽しめるスタンダードタープ。グロメットを16個装備。
    付属品ガイドロープ、アルミペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、バッグ材質タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、ポール:スチール(粉体塗装)Φ16mm×全長180cmカーキ質量(g)2300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)320×290×180
  • クイックシェード250UV-S CAPTAIN STAG

    クイックシェード250UV-S

    CAPTAIN STAG
    19,980税込21,978
    1本
    欠品中
    フリーマーケット・町内会・祭事などに便利。フレームを広げてフライをセットするだけ簡単クイック設営。フライ天井部にベンチレーション付で涼しく快適に過ごせます。フレームはプッシュボタン式で高さ3段階調節が可能。
    付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚仕様キャスターバッグ付材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工、フレーム:鉄(紛体塗装)質量(kg)約16寸法(cm)(組立)約250×250×高さ257・248・239、(パッキング)約124×21×21
  • 薄型ホットプレート アイリスオーヤマ

    薄型ホットプレート

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    ヒーター内蔵プレートで、ムラなくおいしく焼き上げるホットプレートです。すばやく加熱し、旨みを引き出します。煙を抑制する減煙モード搭載。嫌な煙の発生を抑え、快適にご使用頂けます。薄型プレート&折りたためる脚で、収納しやすいです。平面プレートはお好み焼き2枚焼けるサイズ感です。直径19センチ想定 プレートは丸洗い可能です。フッ素樹脂コーティング加工で、こびりつきにくく、お手入れしやすいです。開閉式脚は水洗い不可です。
  • ユニバーサルアングルチャック VERTEX(バーテックス)

    ユニバーサルアングルチャック

    VERTEX(バーテックス)
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様スクロールチャック/硬爪タイプ、副尺最小目盛/3分、旋回角精度/3分以内、傾斜角精度/5分以内材質(本体)SK2、(チャック)ミーハナイト鋳鉄質量(kg)14寸法A(mm)180寸法F(mm)16寸法D(mm)112寸法E(mm)77寸法B(mm)110寸法C(mm)181把握範囲(mm)外径/Φ3~Φ90、内径/Φ32~Φ84
  • クイックアップシェード300UV-S CAPTAIN STAG

    クイックアップシェード300UV-S

    CAPTAIN STAG
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    組立簡単なプッシュアップ構造。押し上げるだけのワンタッチロック。暑い日差しを防ぐシルバーコーティング。簡単クイック設営で現場作業、催事に便利。フライ天井部に風通しを良くするベンチレーションを装備しています。約5.5畳のゆったりサイズ。
    付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水) UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装)質量(kg)15サイズ5.5畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【収納】123×21×21【組立】300×300×267・257・247
  • 真空パッド ZP3-T SMC

    真空パッド ZP3-T

    SMC
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • クイックアップシェード200UV-S CAPTAIN STAG

    クイックアップシェード200UV-S

    CAPTAIN STAG
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    組立簡単なプッシュアップ構造。押し上げるだけのワンタッチロック。暑い日差しを防ぐシルバーコーティング。簡単クイック設営で現場作業、催事に便利。フライ天井部に風通しを良くするベンチレーションを装備しています
    付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水)UV加工、フレーム:鉄(紛体塗装)質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立】200×200×H237・227・217収納時寸法(cm)L123×D21×H21
  • デジタル指示調節計:C36シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C36シリーズ

    azbil(旧:山武)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    ●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • CSブラックラベル クイックアップシェート?250UV CAPTAIN STAG

    CSブラックラベル クイックアップシェート?250UV

    CAPTAIN STAG
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    プッシュアップ構造で押し上げるだけのワンタッチロック。フレームを広げてフライをセットするだけの簡単クイック設営。現場作業に最適。フリーマーケット・町内会・祭事などにも便利です。日差しを通さない内面ブラックコーティング。フライ天井部に風通しを良くするベンチレーションを装備しています。持ち運びや移動に便利なキャスター付バッグ。
    付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚材質フライ:ポリエステル150D・ブラックコーティング(10,000mm防水)UV加工 フレーム:鉄(粉体塗装)質量(g)13000サイズ(cm)【パッキング】(約)123×21×21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×247・237・227
  • U型バイス UA-100A用 シャフト TRUSCO

    U型バイス UA-100A用 シャフト

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    UA-75A用 シャフトです。UA-100A用 シャフトです。
    トラスコ品番855-0534適合機種UA-100A質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1816
  • PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け) ウカイ(岐阜産研工業)

    PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け)

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    使用ベアリング滑り軸受け適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ