カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • GIVI(ジビ)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • ガステック(5)
  • LITTELFUSE(5)
  • 青木精密工業(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • ダイニチ工業(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • エスコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ツカサ電工(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 呉竹(1)
  • サンドビック(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-36」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3617SA-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3617SA-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】1650【最大】1670ボール径(Φmm)6.35軸端形状【左側】Iリード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】36【谷径】30.4【長さ(L0)】2039【長さ(La)】1800【長さ(Lt)】1780ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3609SA-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3609SA-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】850【最大】870ボール径(Φmm)6.35軸端形状【左側】Iリード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】36【谷径】30.4【長さ(L0)】1239【長さ(La)】1000【長さ(Lt)】980ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3613SA-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3613SA-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】1250【最大】1270ボール径(Φmm)6.35軸端形状【左側】Iリード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】36【谷径】30.4【長さ(L0)】1639【長さ(La)】1400【長さ(Lt)】1380ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3606SA-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3606SA-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】550【最大】570ボール径(Φmm)6.35軸端形状【左側】IIリード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】36【谷径】30.4【長さ(L0)】870【長さ(La)】700【長さ(Lt)】680ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3604SA-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3604SA-1Z-C5Z10NSK(日本精工)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】350【最大】370ボール径(Φmm)6.35軸端形状【左側】IIリード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】36【谷径】30.4【長さ(L0)】670【長さ(La)】500【長さ(Lt)】480ねじれ方向
関連キーワード
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r