カテゴリ
- メカニカル部品(219)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(19)
- Alpha Wire(202)
- ALPINE(197)
- ELPA(1,967)
- KITO(キトー)(209)
- MAZDA(マツダ)(331)
- Optibelt(347)
- SAMTEC(192)
- SMC(826)
- オカムラ(岡村製作所)(242)
- トヨタ(202)
- ノーリツ(386)
- ホンダ(2,388)
- ミツビシ(196)
- メディアカバーマーケット(594)
- 三木プーリ(731)
- 三菱ふそう(1,447)
- 東芝(237)
- 雅(315)
- ブランドをもっと見る

単列アンギュラ玉軸受 7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000番台
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7900番台
NSK(日本精工)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7902CTSULP4
NSK(日本精工)¥7,498税込¥8,2481個欠品中・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK】7902CTYNSULP4寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)15作用点a(mm)6.4基本定格荷重Cr(kN)4.75基本定格荷重Cor(kN)2.64呼び番号7902C寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
組合せアンギュラ玉軸受
NSK(日本精工)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形
NSK(日本精工)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形
NSK(日本精工)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷鋼板製ピローブロック。精密プレス鋼板製の軽量、コンパクトで高剛性仕様●内径:12mm●材質:亜鉛めっき鋼●センター高さ:22.2mm●取付穴サイズ:8mm●長さ:85.7mm●深さ:25.4mm●全高:43.2mm●取付穴 センター to センター:68mm●コード番号:755-255アズワン品番65-7928-63
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷鋼板製ピローブロック。精密プレス鋼板製の軽量、コンパクトで高剛性仕様●内径:30mm●材質:亜鉛めっき鋼●センター高さ:33.3mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:117.5mm●深さ:37.5mm●全高:65.7mm●取付穴 センター to センター:95mm●コード番号:755-299アズワン品番65-8039-86
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷鋼板製ピローブロック。精密プレス鋼板製の軽量、コンパクトで高剛性仕様●内径:16mm●ベアリングユニットの種類:ピローブロック●センター高さ:22.2mm●取付穴サイズ:8mm●長さ:85.7mm●深さ:25.4mm●全高:43.2mm●取付穴 センター to センター:68mm●コード番号:755-261アズワン品番65-7850-59
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷鋼板製ピローブロック。精密プレス鋼板製の軽量、コンパクトで高剛性仕様●内径:20mm●材質:亜鉛めっき鋼●センター高さ:25.4mm●取付穴サイズ:8mm●長さ:98.4mm●深さ:31.7mm●全高:49.9mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-277アズワン品番65-8039-85
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷Self-Lube Bearing Pillow Blocks。Self-lube bearing units with two-piece zinc-plated pressed steel housings, fitted with bearing inserts Quick fit/dismantle仕様●内径:15.87mm●材質:亜鉛めっき鋼●センター高さ:22.2mm●取付穴サイズ:8mm●長さ:85.7mm●深さ:25.4mm●全高:43.2mm●取付穴 センター to センター:68mm●コード番号:755-227アズワン品番65-8051-29
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷鋼板製ピローブロック。精密プレス鋼板製の軽量、コンパクトで高剛性仕様●内径:25mm●材質:亜鉛めっき鋼●センター高さ:28.6mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:108mm●深さ:31.7mm●全高:55.8mm●取付穴 センター to センター:86mm●コード番号:755-283アズワン品番65-7918-98
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7005CTSULP4
NSK(日本精工)¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK名番】7005CTYNSULP4寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25作用点a(mm)10.8基本定格荷重Cr(kN)11.7基本定格荷重Cor(kN)7.4呼び番号7005C寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000CTDBLP5
NSK(日本精工)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)15外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】7000CTYNDBLP5寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)10精度等級ISO 5級呼び番号7000C材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.15予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7206CTSULP4
NSK(日本精工)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK名番】7206CTYNSULP4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30作用点a(mm)142基本定格荷重Cr(kN)23基本定格荷重Cor(kN)14.7呼び番号7206C寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7204ATDBLP5
NSK(日本精工)¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7204ATYNDBLP5寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)20精度等級ISO 5級呼び番号7204A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.6予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7008ATDBLP5
NSK(日本精工)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008ATYNDBLP5寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)40精度等級ISO 5級呼び番号7008A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.6予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7205CTDBLP5
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)15外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】7205CTYNDBLP5寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)25精度等級ISO 5級呼び番号7205C材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.6予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7214ATDBLP5
NSK(日本精工)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)125幅B(mm)24番号【NSK名番】7214ATYNDBLP5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)70精度等級ISO 5級呼び番号7214A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)1予圧軽予圧
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7203CTDBLP5
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)15外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】7203CTYNDBLP5寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)17精度等級ISO 5級呼び番号7203C材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.3予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7011CTDBLP5
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)15外径D(Φmm)91幅B(mm)19番号【NSK】7011CTYNDBLP5寸法r(mm)【最小】1.2内径d(Φmm)51精度等級ISO 5級呼び番号7011C材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.7予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7919CTSULP4
NSK(日本精工)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)130幅B(mm)18番号【NSK】7919CTSULP4寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)95作用点a(mm)24.1基本定格荷重Cr(kN)4.25基本定格荷重Cor(kN)48呼び番号7919C寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7911CTSULP4
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)80幅B(mm)13番号【NSK】7911CTYNSULP4寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)55作用点a(mm)15.5基本定格荷重Cr(kN)19.1基本定格荷重Cor(kN)17.7呼び番号7911C寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7008CTSULP4
NSK(日本精工)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK名番】7008CTYNSULP4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40作用点a(mm)14.7基本定格荷重Cr(kN)20.6基本定格荷重Cor(kN)15.9呼び番号7008C寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7209CTSULP4
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK名番】7209CTYNSULP4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45作用点a(mm)18.2基本定格荷重Cr(kN)41基本定格荷重Cor(kN)28.8呼び番号7209C寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000CTSULP4
NSK(日本精工)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK名番】7000CTYNSULP4寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10作用点a(mm)6.4基本定格荷重Cr(kN)5.3基本定格荷重Cor(kN)2.49呼び番号7000C寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7208CTSULP4
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK名番】7208CTYNSULP4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40作用点a(mm)17基本定格荷重Cr(kN)36.5基本定格荷重Cor(kN)25.2呼び番号7208C寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7211CTSULP4
NSK(日本精工)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK名番】7211CTYNSULP4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55作用点a(mm)20.9基本定格荷重Cr(kN)53基本定格荷重Cor(kN)40呼び番号7211C寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7202CTSULP4
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK名番】7202CTYNSULP4寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)15作用点a(mm)8.8基本定格荷重Cr(kN)8.65基本定格荷重Cor(kN)4.55呼び番号7202C寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7003CTSULP4
NSK(日本精工)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)35幅B(mm)10番号【NSK名番】7003CTYNSULP4寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)17作用点a(mm)8.5基本定格荷重Cr(kN)6.6基本定格荷重Cor(kN)3.8呼び番号7003C寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7014CTSULP4
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)110幅B(mm)20番号【NSK名番】7014CTYNSULP4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)70作用点a(mm)22.1基本定格荷重Cr(kN)47基本定格荷重Cor(kN)43呼び番号7014C寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7002CTSULP4
NSK(日本精工)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)32幅B(mm)9番号【NSK名番】7002CTYNSULP4寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15作用点a(mm)7.6基本定格荷重Cr(kN)6.25基本定格荷重Cor(kN)3.4呼び番号7002C寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7212CTDBLP5
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)15外径D(Φmm)110幅B(mm)22番号【NSK】7212CTYNDBLP5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小1精度等級ISO 5級呼び番号7212C材質(保持器)合成樹脂保持器予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7207CTDBLP5
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)15外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】7207CTYNDBLP5寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)35精度等級ISO 5級呼び番号7207C材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.6予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7024ATDBLP5
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)180幅B(mm)28番号【NSK】7024ATYNDBLP5寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)120精度等級ISO 5級呼び番号7024A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)1予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7202CTDBLP5
NSK(日本精工)¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)15外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】7202CTYNDBLP5寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)15精度等級ISO 5級呼び番号7202C材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.3予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら