カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- MAZDA(マツダ)(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- SMC(6)
- TRUSCO(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- アズワン(10)
- イトーキ(10)
- エスコ(3)
- カーシーカシマ(6)
- ノーブランド(4)
- フジックス[縫製用品](18)
- メディアカバーマーケット(5)
- 七星科学研究所(6)
- 三ツ星ベルト(4)
- 大阪魂(91)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
「m244」の検索結果
特価
関連キーワード

単列円筒ころ軸受 NJ244M
NSK(日本精工)¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)400幅B(mm)65番号【NSK】NJ244M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220寸法r1(mm)最小4呼び番号244基本定格荷重Cor(N)1080000基本定格荷重Cr(N)760000寸法FW(mm)270
単列円筒ころ軸受 N244M
NSK(日本精工)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)400幅B(mm)65番号【NSK名番】N244M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220呼び番号244寸法Ew(mm)350基本定格荷重Cor(N)1080000基本定格荷重Cr(N)760000寸法r1(最小)(mm)4
単列円筒ころ軸受 200形
NSK(日本精工)¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 200形
NSK(日本精工)¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら