カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- RS PRO(3)
- SK(新潟精機)(2)
- SMC(170)
- STMicro(12)
- アズワン(9)
- イトーキ(10)
- カツイチ(7)
- スワロー電機(3)
- ニッサン(6)
- バンドー化学(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ホンダ(39)
- 三ツ星ベルト(7)
- 大阪魂(62)
- 岡崎精工(3)
- 新ダイワ(4)
- ブランドをもっと見る
「m417」の検索結果
特価
関連キーワード

単列円筒ころ軸受 NJ417M
NSK(日本精工)¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)210幅B(mm)52番号【NSK】NJ417M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小4呼び番号417基本定格荷重Cor(N)350000基本定格荷重Cr(N)335000寸法FW(mm)113
単列円筒ころ軸受 400形
NSK(日本精工)¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら