カテゴリ
- メカニカル部品(32)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(2)
- ロジクール(3)
- AMPHENOL(333)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- MAD MAX(マッドマックス)(92)
- MAZDA(マツダ)(49)
- RS PRO(31)
- SMC(832)
- WURTH ELEKTRONIK(26)
- アズワン(33)
- エスコ(24)
- コガネイ(44)
- ニッセイ(21)
- フジックス[縫製用品](22)
- ホンダ(192)
- メディアカバーマーケット(50)
- 三ツ星ベルト(24)
- 天領まな板(88)
- 岩田製作所(76)
- ブランドをもっと見る
「m750」の検索結果

単列円すいころ軸受30000番台
NSK(日本精工)(24件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6900番台 開放形
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥929,800税込¥1,022,7801個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受
NSK(日本精工)¥399,800税込¥439,7801個翌々日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受
NSK(日本精工)¥479,800税込¥527,7801個翌々日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23240MK
NSK(日本精工)¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)360幅B(mm)128番号【NSK】23240CAMKE4S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)218呼び番号23240CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑750許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2750000基本定格荷重Cr(N)1660000軌道輪形状自動調心ころ軸受
単式スラスト玉軸受 51300形
NSK(日本精工)¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200形
NSK(日本精工)¥369,800~税込¥406,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200形
NSK(日本精工)¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24000形
NSK(日本精工)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24156M
NSK(日本精工)¥839,800税込¥923,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)460幅B(mm)180番号【NSK名番】24156CAME4S11寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)280取付関係寸法(最小da)(mm)302呼び番号24156CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑560許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑750基本定格荷重Cor(N)5000000基本定格荷重Cr(N)2640000
自動調心ころ軸受 24156MC3
NSK(日本精工)¥839,800税込¥923,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)460幅B(mm)180番号【NSK名番】24156CAME4C3S11寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)280取付関係寸法(最小da)(mm)302呼び番号24156CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑560許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑750基本定格荷重Cor(N)5000000基本定格荷重Cr(N)2640000
自動調心ころ軸受 22260M
NSK(日本精工)¥679,800税込¥747,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)140番号【NSK】22260CAME4S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)300取付関係寸法(最小da)(mm)322呼び番号22260CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑750基本定格荷重Cor(N)4250000基本定格荷重Cr(N)2610000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22248MK
NSK(日本精工)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)440幅B(mm)120番号【NSK名番】22248CAMKE4S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)240取付関係寸法(最小da)(mm)258呼び番号22248CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑750許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950基本定格荷重Cor(N)2890000基本定格荷重Cr(N)1870000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23156M
NSK(日本精工)¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)460幅B(mm)146番号【NSK】23156CAME4S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)280取付関係寸法(最小da)(mm)302呼び番号23156CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑560許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑750基本定格荷重Cor(N)4000000基本定格荷重Cr(N)2230000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 24044M
NSK(日本精工)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)340幅B(mm)118番号【NSK】24044CAME4S11寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)234呼び番号24044CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑750許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2600000基本定格荷重Cr(N)1360000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23240MKC3
NSK(日本精工)¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)360幅B(mm)128番号【NSK】23240CAMKE4C3S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)218呼び番号23240CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑750許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2750000基本定格荷重Cr(N)1660000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22248M
NSK(日本精工)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)440幅B(mm)120番号【NSK名番】22248CAME4S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)240取付関係寸法(最小da)(mm)258呼び番号22248CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑750許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950基本定格荷重Cor(N)2890000基本定格荷重Cr(N)1870000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22260MC3
NSK(日本精工)¥679,800税込¥747,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)140番号【NSK】22260CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)300取付関係寸法(最小da)(mm)322呼び番号22260CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑750基本定格荷重Cor(N)4250000基本定格荷重Cr(N)2610000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23240MC3
NSK(日本精工)¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)360幅B(mm)128番号【NSK】23240CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)218呼び番号23240CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑750許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2750000基本定格荷重Cr(N)1660000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 24044MC3
NSK(日本精工)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)340幅B(mm)118番号【NSK】24044CAME4C3S11寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)234呼び番号24044CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑750許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2600000基本定格荷重Cr(N)1360000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23252MC3
NSK(日本精工)¥579,800税込¥637,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)480幅B(mm)174番号【NSK】23252CAME4C3S11寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)260取付関係寸法(最小da)(mm)282呼び番号23252CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑560許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑750基本定格荷重Cor(N)4550000基本定格荷重Cr(N)2740000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23156MC3
NSK(日本精工)¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)460幅B(mm)146番号【NSK】23156CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)280取付関係寸法(最小da)(mm)302呼び番号23156CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑560許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑750基本定格荷重Cor(N)4000000基本定格荷重Cr(N)2230000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22248MC3
NSK(日本精工)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)440幅B(mm)120番号【NSK名番】22248CAME4C3S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)240取付関係寸法(最小da)(mm)258呼び番号22248CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑750許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950基本定格荷重Cor(N)2890000基本定格荷重Cr(N)1870000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22248MKC3
NSK(日本精工)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)440幅B(mm)120番号【NSK名番】22248CAMKE4C3S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)240取付関係寸法(最小da)(mm)258呼び番号22248CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑750許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950基本定格荷重Cor(N)2890000基本定格荷重Cr(N)1870000軌道輪形状自動調心ころ軸受
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥1,198,000税込¥1,317,8001個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23100形
NSK(日本精工)¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷から6日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24100形
NSK(日本精工)¥839,800税込¥923,7801個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23200形
NSK(日本精工)¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23240M
NSK(日本精工)¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)360幅B(mm)128番号【NSK】23240CAME4S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)218呼び番号23240CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑750許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2750000基本定格荷重Cr(N)1660000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23252M
NSK(日本精工)¥579,800税込¥637,7801個6日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)480幅B(mm)174番号【NSK】23252CAME4S11寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)260取付関係寸法(最小da)(mm)282呼び番号23252CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑560許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑750基本定格荷重Cor(N)4550000基本定格荷重Cr(N)2740000軌道輪形状自動調心ころ軸受