カテゴリ
- メカニカル部品(46)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(3)
- 三菱ふそう(143)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- ホンダ(29)
- SMC(12)
- ゴールドメダル(12)
- KOMELON(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- ミニター(5)
- アイトス(5)
- エスコ(4)
- NTB(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- シブタニ(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- onsemi(4)
- ブランドをもっと見る
「mc31」の検索結果
特価

自動調心ころ軸受 23128MC3
NSK(日本精工)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)225幅B(mm)68番号【NSK】23128CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)140取付関係寸法(最小da)(mm)152呼び番号23128CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1600基本定格荷重Cor(N)945000基本定格荷重Cr(N)580000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23124MC3
NSK(日本精工)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)200幅B(mm)62番号【NSK】23124CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)120取付関係寸法(最小da)(mm)130呼び番号23124CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1800基本定格荷重Cor(N)720000基本定格荷重Cr(N)465000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23126MC3
NSK(日本精工)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)210幅B(mm)64番号【NSK】23126CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)130取付関係寸法(最小da)(mm)140呼び番号23126CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1300許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1700基本定格荷重Cor(N)825000基本定格荷重Cr(N)505000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23132MC3
NSK(日本精工)¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)270幅B(mm)86番号【NSK】23132CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)160取付関係寸法(最小da)(mm)172呼び番号23132CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1400000基本定格荷重Cr(N)855000軌道輪形状自動調心ころ軸受
単列円筒ころ軸受 N319MC3
NSK(日本精工)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)200幅B(mm)45番号【NSK】N319MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)95寸法r1(mm)最小3呼び番号319寸法Ew(mm)173.5基本定格荷重Cor(N)289000基本定格荷重Cr(N)259000
単列円筒ころ軸受 N315MC3
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】N315MC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小2.1呼び番号315寸法Ew(mm)139.5基本定格荷重Cor(N)189000基本定格荷重Cr(N)179000
単列円筒ころ軸受 N317MC3
NSK(日本精工)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK名番】N317MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85呼び番号317寸法Ew(mm)156基本定格荷重Cor(N)247000基本定格荷重Cr(N)225000寸法r1(最小)(mm)3
単列円筒ころ軸受 N312MC3
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】N312MC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312寸法Ew(mm)113基本定格荷重Cor(N)126000基本定格荷重Cr(N)124000
単列円筒ころ軸受 NF312MC3
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NF312MC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312寸法Ew(mm)113基本定格荷重Cor(N)126000基本定格荷重Cr(N)124000
単列円筒ころ軸受 NF314MC3
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】NF314MC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小2.1呼び番号314寸法Ew(mm)130基本定格荷重Cor(N)156000基本定格荷重Cr(N)149000
単列円筒ころ軸受 NF317MC3
NSK(日本精工)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】NF317MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317寸法Ew(mm)156基本定格荷重Cor(N)247000基本定格荷重Cr(N)225000
単列円筒ころ軸受 N318MC3
NSK(日本精工)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】N318MC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)240000
単列円筒ころ軸受 NF310MC3
NSK(日本精工)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NF310MC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小2呼び番号310寸法Ew(mm)95基本定格荷重Cor(N)86000基本定格荷重Cr(N)87000
自動調心ころ軸受 23144MC3
NSK(日本精工)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)370幅B(mm)120番号【NSK】23144CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)238呼び番号23144CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑710許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950基本定格荷重Cor(N)2710000基本定格荷重Cr(N)1570000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23156MC3
NSK(日本精工)¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)460幅B(mm)146番号【NSK】23156CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)280取付関係寸法(最小da)(mm)302呼び番号23156CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑560許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑750基本定格荷重Cor(N)4000000基本定格荷重Cr(N)2230000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23164MC3
NSK(日本精工)¥669,800税込¥736,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)540幅B(mm)176番号【NSK】23164CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)320取付関係寸法(最小da)(mm)342呼び番号23164CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑480許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑600基本定格荷重Cor(N)5500000基本定格荷重Cr(N)3050000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23130MC3
NSK(日本精工)¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)250幅B(mm)80番号【NSK】23130CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)150取付関係寸法(最小da)(mm)162呼び番号23130CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1100許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400基本定格荷重Cor(N)1180000基本定格荷重Cr(N)725000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23148MC3
NSK(日本精工)¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)400幅B(mm)128番号【NSK】23148CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)240取付関係寸法(最小da)(mm)258呼び番号23148CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑670許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑850基本定格荷重Cor(N)3100000基本定格荷重Cr(N)1790000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23140MC3
NSK(日本精工)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)340幅B(mm)112番号【NSK】23140CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)214呼び番号23140CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2330000基本定格荷重Cr(N)1360000軌道輪形状自動調心ころ軸受
単列円筒ころ軸受 NU312EMC3
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NU312EMC3E寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312基本定格荷重Cor(N)157000基本定格荷重Cr(N)150000寸法FW(mm)77
単列円筒ころ軸受 NU317EMC3
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】NU317EMC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317基本定格荷重Cor(N)330000基本定格荷重Cr(N)291000寸法FW(mm)108
自動調心ころ軸受 23160MC3
NSK(日本精工)¥499,800税込¥549,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)500幅B(mm)160番号【NSK】23160CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)300取付関係寸法(最小da)(mm)322呼び番号23160CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑670基本定格荷重Cor(N)4800000基本定格荷重Cr(N)2670000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23122MC3
NSK(日本精工)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)180幅B(mm)56番号【NSK】23122CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)110取付関係寸法(最小da)(mm)120呼び番号23122CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2000基本定格荷重Cor(N)630000基本定格荷重Cr(N)385000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23138MC3
NSK(日本精工)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)320幅B(mm)104番号【NSK】23138CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)190取付関係寸法(最小da)(mm)204呼び番号23138CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑850許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1100基本定格荷重Cor(N)2020000基本定格荷重Cr(N)1190000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23152MC3
NSK(日本精工)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)440幅B(mm)144番号【NSK】23152CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)260取付関係寸法(最小da)(mm)278呼び番号23152CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑800基本定格荷重Cor(N)3750000基本定格荷重Cr(N)2160000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23136MC3
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)300幅B(mm)96番号【NSK】23136CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)180取付関係寸法(最小da)(mm)194呼び番号23136CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑900許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1200基本定格荷重Cor(N)1760000基本定格荷重Cr(N)1050000軌道輪形状自動調心ころ軸受
単列円筒ころ軸受 NJ315EMC3
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】NJ315EMC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小2.1呼び番号315基本定格荷重Cor(N)263000基本定格荷重Cr(N)240000寸法FW(mm)95.5
単列円筒ころ軸受 NJ319EMC3
NSK(日本精工)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)200幅B(mm)45番号【NSK】NJ319EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)95寸法r1(mm)最小3呼び番号319基本定格荷重Cor(N)385000基本定格荷重Cr(N)335000寸法FW(mm)121.5
単列円筒ころ軸受 NU319EMC3
NSK(日本精工)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)200幅B(mm)45番号【NSK】NU319EMC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)95寸法r1(mm)最小3呼び番号319基本定格荷重Cor(N)385000基本定格荷重Cr(N)335000寸法FW(mm)121.5
単列円筒ころ軸受 NJ310EMC3
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NJ310EMC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小2呼び番号310寸法FW(mm)65
単列円筒ころ軸受 NJ312EMC3
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NJ312EMC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312基本定格荷重Cor(N)157000基本定格荷重Cr(N)150000寸法FW(mm)77
単列円筒ころ軸受 NJ318EMC3
NSK(日本精工)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】NJ318EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318基本定格荷重Cor(N)355000基本定格荷重Cr(N)315000寸法FW(mm)115
単列円筒ころ軸受 NU311EMC3
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NU311EMC3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311寸法FW(mm)70.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 N313MC3
NSK(日本精工)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】N313MC3E寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小2.1呼び番号313寸法Ew(mm)121.5基本定格荷重Cor(N)139000基本定格荷重Cr(N)135000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 N314MC3
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK名番】N314MC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70呼び番号314寸法Ew(mm)130基本定格荷重Cor(N)156000基本定格荷重Cr(N)149000寸法r1(最小)(mm)2.1
単列円筒ころ軸受 NF318MC3
NSK(日本精工)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】NF318MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)240000
単列円筒ころ軸受 NJ314EMC3
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】NJ314EMC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小2.1呼び番号314基本定格荷重Cor(N)222000基本定格荷重Cr(N)205000寸法FW(mm)90
単列円筒ころ軸受 NU310EMC3
NSK(日本精工)¥9,498税込¥10,4481個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NU310EMC3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小2呼び番号310寸法FW(mm)65
単列円筒ころ軸受 NJ317EMC3
NSK(日本精工)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】NJ317EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317基本定格荷重Cor(N)330000基本定格荷重Cr(N)291000寸法FW(mm)108
単列円筒ころ軸受 NU318EMC3
NSK(日本精工)¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】NU318EMC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318基本定格荷重Cor(N)355000基本定格荷重Cr(N)315000寸法FW(mm)115